Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30012A.2G
Cod. Produttore
30012A.2G
Cod. EAN
8007352723184

Informazioni di prodotto

Invertitore 1P 10AX 2M assiale nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Invertitore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, nero - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

36 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore/invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7021

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,6 mm

altezza dell'apparecchio

52,7 mm

profondità dell'apparecchio

41,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Invertitore 1P 10AX 2 moduli assiale illuminabile nero per lampade con alimentatore integrato