Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10104BG
Cod. Produttore
10104BG
Cod. EAN
8033335021732

Informazioni di prodotto

  • Serie: TST BG
  • Modulo: 1 modulo
  • Poli: 1P
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipologia: Invertitore
  • Morsetti: a vite
  • Colore: bianco ghiaccio
  • Corrente commutazione: 10 AX
Invertitore unipolare da 10 ampere con montaggio su barra modulare da 1 modulo, ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in impianti domestici e industriali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza, è adatto a installazioni che richiedono un dispositivo compatto e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata nel tempo e un funzionamento stabile nelle condizioni di utilizzo quotidiane. Il design compatto facilita l'integrazione in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, bianco ghiaccio

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore incrociato

Produttore

Invertitore 1P 10AX 1 modulo morsetti vite civile residenziale