Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10104.B
Cod. Produttore
10104.B
Cod. EAN
8033335000256

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 10A
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Invertitore 1P
  • Morsetti: a vite
  • Colore: bianco
  • Serie: Nea
  • Corrente nominale: 10AX
  • Installazione: V TST B
Invertitore unipolare da 10 Ampere con comando a leva, progettato per installazioni elettriche civili e industriali. Il dispositivo è compatto con larghezza di un modulo, ideale per il controllo di circuiti di illuminazione e altri impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e sicuri, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La tensione nominale è adatta per impianti domestici, offrendo facilità di montaggio e manutenzione. Questo invertitore assicura un funzionamento stabile e preciso, contribuendo a una gestione efficiente dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, bianco

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore incrociato

Produttore

Invertitore 1P 10A morsetti vite 1 modulo civile residenziale