› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Invertitore 16A 250Vac Matix Magic incasso avorio

Cod. Rexel BTIA5012
Cod. Produttore A5012
Cod. EAN 8012199498089

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Colore: Avorio
  • Tipologia: Invertitore
  • Serie: MATIX
  • Uso: Domestico/Industriale
  • Montaggio: Standard
  • Protezione: Conforme norme CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare incassato in plastica di colore neutro, progettato per il comando deviatori con funzionamento a bascula/tasto. Dotato di un modulo singolo, è ideale per installazioni domestiche grazie alla sua compattezza e facilità di montaggio. Supporta una corrente nominale di 16A e garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione elettrica. La sua struttura robusta e il design essenziale lo rendono adatto a diverse soluzioni impiantistiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore 16 AX 250 Va.c.- colore avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Serie

MATIX

Invertitore 16A 250Vac Matix Magic incasso avorio