› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Inverter Trifase per Fotovoltaico

INVERTER TRIFASE 50K IP66 4 MPPT

Cod. Rexel SOSEGWMID50KTL3
Cod. Produttore GWMID50KTL3X2

Informazioni principali

  • Potenza: 50 kW
  • Fasi: Trifase
  • MPPT: 4
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Compatta
  • Serie: SOSEGWMID
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Il inverter trifase SOSEGWMID50KTL3 offre una soluzione affidabile e potente per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Con una capacità di 50 kilowatt e protezione IP66, garantisce resistenza alle intemperie e durabilità in ambienti esterni. Dotato di quattro MPPT, ottimizza la produzione di energia catturando la massima quantità di energia solare anche in condizioni di luce variabile. La compatibilità con sistemi di alta efficienza e la tecnologia avanzata di gestione energetica assicurano un funzionamento stabile e performante. La costruzione robusta e il design compatto rendono l'installazione semplice e versatile. Ideale per applicazioni industriali e grandi impianti, questo inverter trifase assicura una conversione energetica efficiente e affidabile, contribuendo a massimizzare il rendimento del vostro impianto solare. Descrizione del produttore: Il inverter trifase SOSEGWMID50KTL3 offre una soluzione affidabile e potente per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Con una capacità di 50 kilowatt e protezione IP66, garantisce resistenza alle intemperie e durabilità in ambienti esterni. Dotato di quattro MPPT, ottimizza la produzione di energia catturando la massima quantità di energia solare anche in condizioni di luce variabile. La compatibilità con sistemi di alta efficienza e la tecnologia avanzata di gestione energetica assicurano un funzionamento stabile e performante. La costruzione robusta e il design compatto rendono l'installazione semplice e versatile. Ideale per applicazioni industriali e grandi impianti, questo inverter trifase assicura una conversione energetica efficiente e affidabile, contribuendo a massimizzare il rendimento del vostro impianto solare.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

INVERTER TRIFASE 50K IP66 4 MPPT
€ 2614,21 x 1 pz.
(pz.)