› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Inverter Trifase per Fotovoltaico

INVERTER TRIFASE 33K IP65 3 MPPT

Cod. Rexel SOSEGWMID33KTL3
Cod. Produttore GWMID33KTL3X

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 33 kW
  • Tipo: Inverter trifase
  • MPPT: 3 punti
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Efficienza: Alta
  • Controllo: Preciso e affidabile
  • Tecnologia: Avanzata integrata
  • Serie: SOSEGWMID33KTL3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inverter trifase con potenza nominale di 33 kW, progettato per impianti fotovoltaici ad alta efficienza. Dotato di tre MPPT (Maximum Power Point Tracking) per ottimizzare la raccolta dell’energia solare e massimizzare la produzione elettrica. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo preciso e affidabile della conversione da corrente continua a corrente alternata. Il dispositivo garantisce elevate prestazioni e affidabilità grazie alla tecnologia avanzata integrata, contribuendo a un utilizzo efficiente dell’energia rinnovabile.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

INVERTER TRIFASE 33K IP65 3 MPPT