› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Inverter fotovoltaico monofase

INVERTER MONOFASE 2,0KW 1 MPPT IP65

Cod. Rexel SOSEGRGWMIC2000
Cod. Produttore GWMIC2000TLX

Informazioni principali

  • Potenza: 2,0 kW
  • Configurazione: Monofase
  • MPPT: 1
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazioni: Fotovoltaico
  • Installazione: Esterni
  • Design: Compatto
  • Serie: SOSEGRGWMIC2000

Descrizione del prodotto

Il prodotto SOSEGRGWMIC2000 rappresenta un inverter monofase da 2,0 kW con un massimo di un MPPT e grado di protezione IP65. Ideale per applicazioni di energia rinnovabile e sistemi fotovoltaici, questo inverter garantisce elevata affidabilità e efficienza grazie alla sua costruzione robusta e resistente alle intemperie. La sua compatibilità con diverse configurazioni di impianto e la facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per installazioni in ambienti esterni o soggetti a condizioni climatiche avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e performance ottimali nel tempo. La sua tecnologia avanzata permette di ottimizzare la conversione di energia solare, contribuendo a massimizzare la produzione energetica. Con un design compatto e funzionale, il SOSEGRGWMIC2000 si integra facilmente in sistemi di gestione energetica, offrendo un funzionamento stabile e sicuro. La protezione IP65 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto per applicazioni industriali e residenziali all'aperto. Descrizione del produttore: Il prodotto SOSEGRGWMIC2000 rappresenta un inverter monofase da 2,0 kW con un massimo di un MPPT e grado di protezione IP65. Ideale per applicazioni di energia rinnovabile e sistemi fotovoltaici, questo inverter garantisce elevata affidabilità e efficienza grazie alla sua costruzione robusta e resistente alle intemperie. La sua compatibilità con diverse configurazioni di impianto e la facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per installazioni in ambienti esterni o soggetti a condizioni climatiche avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e performance ottimali nel tempo. La sua tecnologia avanzata permette di ottimizzare la conversione di energia solare, contribuendo a massimizzare la produzione energetica. Con un design compatto e funzionale, il SOSEGRGWMIC2000 si integra facilmente in sistemi di gestione energetica, offrendo un funzionamento stabile e sicuro. La protezione IP65 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto per applicazioni industriali e residenziali all'aperto.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

INVERTER MONOFASE 2,0KW 1 MPPT IP65
€ 482,58 x 1 pz.
(pz.)