Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Inverter fotovoltaico monofase /

Cod. Rexel
SOOK-S2-3.6K-L1
Cod. Produttore
SUN2000-3,68KTL-L1

Informazioni di prodotto

INVERTER IBRIDO HUAWEI SUN2000 1F 3,68KTL-L1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'inverter Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 è un dispositivo monofase progettato per sistemi fotovoltaici con accumulo di energia solare. Offre una potenza nominale di 3,68 kW e supporta una tensione di ingresso in corrente continua compresa tra 90 e 560 V, con una tensione massima di ingresso di 600 V. La corrente massima utilizzabile per l'inseguimento del punto di massima potenza (MPP) è di 12,5 A per ogni inseguitore MPP. Questo inverter integra un sistema di protezione di interfaccia conforme alle norme CEI 0-21, con soglie di intervento precise per la gestione di tensione e frequenza, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione. È dotato di un convertitore statico bidirezionale con potenza nominale di 3,68 kW e potenza apparente massima di 3,68 kVA, capace di gestire potenze di carica e scarica nominali rispettivamente di 3,0 kW e 3,68 kW, con picchi massimi leggermente superiori. L'inverter è compatibile con sistemi di accumulo a batteria bidirezionali, con range di tensione batteria da 350 a 600 V e corrente massima di ingresso di 15 A. La tensione nominale di uscita in corrente alternata è di 230 V a 50 Hz, con una corrente nominale di uscita di 16 A e massima di 16 A. Questo modello è ideale per impianti fotovoltaici residenziali o commerciali di taglia media, offrendo efficienza, sicurezza e compatibilità con sistemi di accumulo di energia, favorendo l'autoconsumo e la gestione intelligente dell'energia solare.

Produttore

INVERTER IBRIDO HUAWEI SUN2000 1F3,68KTL-L1