Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'inverter SOOKS2-12K-MB0 (modello SUN2000-12KTL-MB0) è un dispositivo trifase per sistemi fotovoltaici con una potenza nominale di 12 kW, progettato per impianti con potenza superiore a 11,08 kW. È dotato di due MPPT (Maximum Power Point Tracking) per massimizzare l'efficienza di conversione dell'energia solare. Questo inverter è compatibile con sistemi di accumulo energetico Huawei ESS LUNA2000, supportando moduli batteria al Litio-Ferro Fosfato (LiFePO4) con capacità di accumulo nominale variabile fino a 82,8 kWh e potenze di carica/scarica fino a 13,2 kW, garantendo flessibilità e affidabilità nella gestione dell’energia. La protezione di interfaccia è integrata, e il dispositivo è in grado di limitare la corrente continua residua allo 0,5% della corrente nominale, assicurando elevati standard di sicurezza e conformità alle normative CEI 0-21:2022. La frequenza operativa è 50/60 Hz con tensione di rete 220/380 V o 230/400 V. Il firmware è aggiornabile con versioni a partire da SUN2000MBV200R023C10, garantendo costante miglioramento delle prestazioni e compatibilità con le ultime tecnologie di gestione energetica.