›

INV.IBR.1F 4KW 2MPPT SEZ EPS USB

Cod. Rexel SOSEGRSPH4.0LUP
Cod. Produttore GWSPH4000TLBLUP

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 4 kW
  • Tipo: Inverter ibrido monofase
  • MPPT: 2 tracce
  • Interfaccia: USB integrata
  • Grado protezione: IP e NEMA
  • Certificazioni: Standard CPR
  • Installazione: Versatile e sicura
  • Serie: SOSEGRSPH4.0LUP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SOSEGRSPH4.0LUP rappresenta una soluzione avanzata nel settore dell'energia solare e dell'elettronica di potenza. Con una potenza di 4KW e due MPPT, questo inverter permette di ottimizzare la produzione energetica dai pannelli solari, garantendo elevate prestazioni e affidabilità. Dotato di funzionalità USB, consente una facile integrazione e monitoraggio tramite dispositivi digitali. La struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e protezione contro le condizioni ambientali avverse. La compatibilità con standard CPR e le certificazioni di grado di protezione IP e NEMA testimoniano la sicurezza e l'efficienza del prodotto. La sua progettazione versatile permette un'installazione semplice e sicura in diversi contesti residenziali e commerciali. Ideale per chi cerca un inverter efficiente, affidabile e facile da gestire, il SOSEGRSPH4.0LUP si distingue per la sua tecnologia avanzata e le alte prestazioni nel campo dell'energia rinnovabile.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

INV.IBR.1F 4KW 2MPPT SEZ EPS USB