›

INV 6,0K 2MPPT SEZ+OVR+A

Cod. Rexel SOSEGMIN6,0TLX
Cod. Produttore GWMIN6000TLX

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 6,0 kW
  • Doppio MPPT integrato: Sì
  • Protezione sovratensioni: Inclusa
  • Sezionatore: Integrato
  • Applicazioni: Residenziali, Commerciali
  • Efficienza elevata: Garantita
  • Facilità di installazione: Ottimizzata
  • Serie: SOSEGMIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inverter da 6,0 kW con doppio MPPT integrato, progettato per ottimizzare la conversione dell'energia solare in corrente elettrica. Include sezionatore e protezione da sovratensioni, garantendo sicurezza e affidabilità nell'impianto fotovoltaico. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre efficienza elevata e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

INV 6,0K 2MPPT SEZ+OVR+A