› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HX BL22-10AN
Cod. Produttore HX BL22-10AN
Cod. EAN 8018851281266

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tensione alimentazione: 24-250 Vac/dc
  • Custodia: Acciaio inox AISI 316L
  • Unità contatto: 2NO+2NC
  • Apertura positiva: Sì
  • Tipo scatto: Lento ravvicinati
  • Uscita connessione: Dall'alto
  • Serie: HX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 24 ? 250 Vac/dc , Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione dall'alto, Unit? di contatto: 2NO+2NC, scatto lento ravvicinati, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIER