› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore XT2 W 4 poli fisso orizzontale per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068203R1
Cod. Produttore 1SDA068203R1
Cod. EAN 8015644696320

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: fino a 1600 A
  • Configurazione: 4 poli fissi con terminali posteriori
  • Tipo di montaggio: orizzontale
  • Funzione: conversione kit per interruttore
  • Materiali principali: rame, acciaio, poliammide
  • Durata di vita: 20 anni
  • Compatibilità: serie TMAX XT

Descrizione del prodotto

XT2 W FP 4P HR è un accessorio da incasso per interruttori rimovibili della serie SACE Tmax XT, progettato per connessioni a 4 poli con raccordo a bullone. Questo componente garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, con un’installazione che prevede l’uso di cavi o barre isolate, assicurando elevati standard di sicurezza elettrica. La struttura modulare consente un montaggio preciso con viti M4 e una profondità di fissaggio di 70 mm, ottimizzando lo spazio e facilitando l’integrazione nei quadri elettrici. La sua compatibilità con sistemi a 4 poli lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e robustezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT2

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore XT2 W 4 poli fisso orizzontale per impianti industriali