› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Interruttore volante 2A bianco Serie 62 per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTI62B
Cod. Produttore 62B
Cod. EAN 8012199007304

Informazioni principali

  • Serie: 62
  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo: Interruttore volante
  • Colore: Bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore volante a pulsante da 2A di colore bianco, realizzato in materiale termoplastico senza alogeni. Progettato per garantire un controllo semplice e sicuro, è caratterizzato da un design compatto e una superficie non trattata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile con tipologia a cordicella, combina funzionalità e resistenza grazie alla plastica di alta qualità utilizzata nella sua costruzione. La finitura bianca con codice RAL 9003 assicura un aspetto pulito e neutro, adatto a diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: serie 62 - interruttore volante 2A bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Interruttore a cordicella

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Interruttore volante 2A bianco Serie 62 per uso civile residenziale