› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore universale badge 10A 230V serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1426CH
Cod. Produttore 2CSK1426CH
Cod. EAN 8012542231554

Informazioni principali

  • Descrizione: INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE
  • Alimentazione: 230V~ 50/60Hz
  • Uscita relè: NO 10A (AC1)
  • Funzione: Interruttore con luce posizione
  • Serie: Chiara

Descrizione del prodotto

Interruttore elettronico a badge verticale con uscita a relè da 16 A a 250 V~, alimentazione a 230 V~ 50-60 Hz. Progettato per il controllo universale di carichi elettrici, è dotato di una fessura per badge e di un led di cortesia frontale per facilitare la localizzazione notturna. Il dispositivo è fornito senza carta ISO (badge) e presenta terminali di alimentazione e di connessione per un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni civili e di building automation, garantisce affidabilità e praticità nel controllo elettronico degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Universal badge switch with location light. Relay output with NO contact 10A (AC1). Power supply 230V~ 50/60Hz

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Altro

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

2300 ... 2300 W

Interruttore universale badge 10A 230V serie Chiara