› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore unipolare 16AX 2 moduli incasso residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1004CH
Cod. Produttore 2CSK1004CH
Cod. EAN 8012542000259

Informazioni principali

  • Poli: 1P
  • Corrente nominale: 16AX
  • Tensione nominale: 250V~
  • Modulo: 2 M
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare da incasso con comando a bascula/tasto, progettato per impianti elettrici domestici. Realizzato in plastica resistente, con fissaggio a vite e dotato di piastra di montaggio, garantisce un’installazione sicura e stabile. Supporta una corrente nominale di 16A e una tensione di 250V, con ingombro di 2 moduli da frutto. Il design essenziale e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo praticità e affidabilità per la gestione dell’illuminazione o di altri carichi elettrici. La finitura è di colore chiaro, ideale per ambienti moderni e classici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole switch, 16A - 250V~, 2 modules

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

42 mm

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Altro

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

2

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Interruttore unipolare 16AX 2 moduli incasso residenziale