› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore unipolare 16A 250Vac per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIA5001
Cod. Produttore A5001
Cod. EAN 8012199498034

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 1P
  • Corrente: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V a.c.
  • Colore: Avorio
  • Serie: MATIX
  • Classe di protezione: 10 AX
  • Montaggio: Standard
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare modulare da incasso, progettato per stabilire, mantenere e interrompere correnti nominali fino a 16 A con una tensione di esercizio di 250 V. Realizzato in plastica resistente, è dotato di un comando a bascula/tasto e occupa un modulo da frutto. Il prodotto è pensato per un utilizzo duraturo fino a 20 anni in condizioni normali di circuito, senza necessità di manutenzione o interventi aggiuntivi. L’installazione avviene con utensili standard, garantendo praticità e rapidità. Il design modulare lo rende adatto per impianti elettrici domestici, assicurando affidabilità e sicurezza nell’azionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore 1P 10 AX 250Va.c. - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Serie

MATIX

Interruttore unipolare 16A 250Vac per impianti civili residenziali