› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore unipolare 16A 1 modulo bianco residenziale

Cod. Rexel BTIAM5001A
Cod. Produttore AM5001A
Cod. EAN 8005543515204

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tipo: Interruttore 1P
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 1M
  • Colore: Bianco
  • Tensione nominale: 250 V a.c.
  • Tipo morsetti: Automatici
  • Portata nominale: 10 AX

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare modulare da incasso, progettato per il comando di circuiti elettrici domestici fino a 16 A e 250 V. Realizzato in plastica resistente, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il dispositivo presenta un comando a bascula, con un modulo da frutto, e un sistema di fissaggio di tipo “altro” per un montaggio sicuro e stabile. La finitura bianca si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico. L’interruttore è dotato di morsetti senza vite per un’installazione rapida e sicura, conforme alle normative vigenti, ed è certificato AENOR per garantire elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 1P 10 AX 250Va.c. con morsetti automatici - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Interruttore unipolare 16A 1 modulo bianco residenziale