› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore unipolare 10A 250Vac assiale uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5051N
Cod. Produttore AM5051N
Cod. EAN 8005543590690

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Tipo: 1 polo
  • Profondità: 22,9 mm
  • Carico max: 2.500 W
  • Morsetti: vite piastrina
  • Adatto a: tutti i tipi lampade
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare deviatore da incasso con comando a leva singola, adatto per impianti elettrici domestici. Realizzato in plastica resistente, garantisce un fissaggio sicuro tramite blocco in posizione. Progettato per supportare una corrente nominale di 10A su un modulo da frutto, offre una soluzione affidabile e compatta per il controllo dell’illuminazione. Il design essenziale e funzionale si integra facilmente in qualsiasi ambiente, assicurando praticità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,5 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Interruttore unipolare 10A 250Vac assiale uso civile residenziale