Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 145 2
Cod. Produttore
KX 145 2
Cod. EAN
7320500300589

Informazioni di prodotto

M3SS7-10B SEL.3P LEVA CORTA NERO G.NERA

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico tripolare con leva corta di colore nero, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e robusto, questo dispositivo facilita la gestione delle connessioni elettriche mantenendo elevati standard di sicurezza. La sua configurazione tripolare consente una protezione efficace e un funzionamento stabile, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Modular Selector Switch - 3-Pos Maintained/Momentary, B and C fixed, spring return from A to B - Short handle - Black - Non-illuminated - Black plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

Interruttore tripolare leva corta nero comando preciso per impianti elettrici professionali