› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore tripolare 250A T4 PR222DS/P-LSI distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054611R1
Cod. Produttore 1SDA054611R1
Cod. EAN 8015644557164

Informazioni principali

  • Tipo: sgancio a stato solido 3 poli
  • Tensione nominale: 250 V
  • Applicazione: PR222DS/P-LSI
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Materiale: conforme RoHS II
  • Protezione: tripolare
  • Installazione: accessorio circuit breaker

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA054611R1 è un interruttore automatico modulare della famiglia Tmax T, specificamente un accessorio per Tmax T, con codice esteso 1SDA054611R1. Si tratta di un dispositivo di protezione elettrica con caratteristiche avanzate per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Questo interruttore è progettato per applicazioni fino a 250 A, con trip unit elettronico PR222DS/P-LSI che garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Il dispositivo dispone di una tecnologia innovativa per l’interruzione dell’arco elettrico, che consente di limitare l’energia di passaggio e la corrente di picco, assicurando una rapida e sicura interruzione dei cortocircuiti. L’accessorio è caratterizzato da un design compatto e modulare, che permette un’installazione semplice e flessibile anche in spazi ridotti, ottimizzando il cablaggio e la gestione degli impianti. La modularità consente inoltre la conversione tra versioni fisse, plug-in e estraibili, con un’ampia gamma di accessori disponibili per personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche. Il prodotto garantisce doppia isolamento tra le parti in tensione e le parti operative, con distanze di isolamento superiori agli standard internazionali, assicurando elevati livelli di sicurezza per l’operatore. La leva di comando indica sempre con precisione la posizione dei contatti, garantendo segnali affidabili e conformi alle normative IEC. In sintesi, questo interruttore automatico modulare rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo di impianti elettrici fino a 250 A, con caratteristiche di sicurezza, modularità e facilità di installazione che lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC PR222DS/P-LSI R 250 T4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore tripolare 250A T4 PR222DS/P-LSI distribuzione elettrica