›

Interruttore trasferimento automatico modulare 63A motorizzato per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOTM63F2C21D23
Cod. Produttore OTM63F2C21D230C
Cod. EAN 6417019818276

Informazioni principali

  • Tipo: commutatore automatico
  • Tensione nominale: 440V
  • Corrente nominale: 63A
  • Protezione: Interruttore C
  • Transizione: aperta 1-0-2
  • Autoalimentato con parametri regolabili
  • Serie: OTM63_C_D
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione di 63A, progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo delle correnti di sovraccarico e cortocircuito. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una facile installazione e manutenzione, assicurando la continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters.

Caratteristiche tecniche

larghezza

233 mm

altezza

103 mm

profondità

131 mm

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

Serie

OTM63 C D

Interruttore trasferimento automatico modulare 63A motorizzato per impianti residenziali e industriali