Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSYF1310S
Cod. Produttore
2CSYF1310S
Cod. EAN
4011395182383

Informazioni di prodotto

ABB-FREE@HOMETOUCH 7'' NERO DP7-S-625

Documentazione tecnica

Interruttore touch ABB Free HomeTouch 7 in colore nero, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Questo dispositivo elettrico è progettato per garantire un controllo semplice e intuitivo degli impianti domestici, integrando tecnologia avanzata per una gestione efficiente e sicura. La finitura nera conferisce un aspetto elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente abitativo, unendo estetica e praticità in un unico prodotto di alta qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto ABWA2CSYF1310S è un innovativo dispositivo di controllo della luce, progettato per soddisfare le esigenze moderne di automazione domestica. Con un design elegante e funzionale, questo interruttore è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura nera conferisce un aspetto sofisticato, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il dispositivo offre una facile integrazione con i sistemi di illuminazione esistenti, permettendo un controllo intuitivo e personalizzabile. È compatibile con diversi tipi di lampade, rendendolo versatile per molteplici applicazioni. Questo interruttore è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e moderne per gestire l'illuminazione domestica con stile e semplicità.

tipo di montaggio

apparente

colore

nero

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

altri sistemi bus

free@home

con segnale acustico

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione della superficie

brillante

Produttore

ABB

Interruttore touch ABB Free@HomeTouch 7" nero controllo luce automazione domestica elegante