Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT3N250TMD4
Cod. Produttore
XT3N250TMD4
Cod. EAN
8015644019679

Informazioni di prodotto

XT3N 250 TMD 250-2500 4p F F InN=50%

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione da 250 A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre alta sicurezza e prestazioni costanti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è ideale per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a 4 poli permette una protezione completa in sistemi trifase con neutro. Descrizione del produttore: XT3N250TMD4 - INTERRUTTORE TMAX XT3N 250 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 250-2500 A NEUTRO = 50% FASI

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 250 A termomagnetico TMD per impianti elettrici industriali e civili

€ 1144,32 x 1 pz.
(pz.)