› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore termomagnetico 4 poli Tmax XT2 80-800A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067254R1
Cod. Produttore 1SDA067254R1
Cod. EAN 8015644011567

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: AC-DC
  • Corrente nominale: 400...800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo protezione: Thermomagnetic Release
  • Modello: TMA R 80 I3
  • Classe di utilizzo: XT2
  • Conformità RoHS: Sì, conforme

Descrizione del prodotto

SG.TMA 80-800 XT2 4P è un accessorio per il sistema di protezione elettrica Tmax XT, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente a 4 poli supporta correnti nominali fino a 160A e offre regolazioni precise per adattarsi a diverse esigenze operative. La struttura modulare e compatta facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, assicurando un'ottima gestione dei contatti e una protezione efficace del circuito. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo accessorio rappresenta una soluzione robusta e versatile per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 80 I3=400...800 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

400 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore termomagnetico 4 poli Tmax XT2 80-800A industriale