› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore termomagnetico 4 poli TMA 160-1600A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054666R1
Cod. Produttore 1SDA054666R1
Cod. EAN 8015644557713

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800-1600 A
  • Tipo: Interruttore termomagnetico
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione operativa: AC-DC
  • Grado di protezione: T4
  • Funzione: Rilascio termomagnetico
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA054666R1 è un interruttore automatico modulare della famiglia Tmax, modello SG.TMA 160-1600 T4 4P, progettato per la protezione e il sezionamento di impianti elettrici fino a 1600 A. Fa parte della gamma di accessori per Tmax T. Questo interruttore si distingue per l'elevato rapporto prestazioni/dimensioni, garantendo una protezione affidabile e compatta. È dotato di un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente che consente di limitare l’energia di passaggio e il picco di corrente durante i cortocircuiti, assicurando così la sicurezza dell’impianto e la durata dell’apparecchiatura. La serie Tmax T4, a cui appartiene questo modello, offre una profondità standardizzata di 103,5 mm per semplificare l’installazione negli armadi elettrici e dispone di una gamma completa di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, che permettono una protezione selettiva e personalizzabile. Questo modello supporta correnti nominali fino a 1600 A e garantisce una capacità di interruzione elevata, adatta a impianti industriali e di distribuzione di media e alta potenza. L’interruttore è progettato per essere versatile e facilmente integrabile grazie a una gamma completa di accessori standardizzati, che ne facilitano il montaggio e la manutenzione. Inoltre, è possibile l’installazione sia in versione fissa che estraibile, con possibilità di configurazioni personalizzate per adattarsi alle esigenze specifiche dell’impianto. In sintesi, questo interruttore automatico modulare Tmax T4 160-1600 A rappresenta una soluzione affidabile, compatta e tecnologicamente avanzata per la protezione di impianti elettrici industriali, con un’elevata capacità di interruzione e una vasta gamma di accessori per garantire flessibilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 160 I3=800...1600 A T4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore termomagnetico 4 poli TMA 160-1600A per impianti industriali