› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore termomagnetico 4 poli 630 A industriale TMA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060472R1
Cod. Produttore 1SDA060472R1
Cod. EAN 8015644629663

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 6300 A
  • Corrente neutro: 630 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: AC-DC
  • Classe protezione: T6
  • Grado di conformità RoHS: Certificato

Descrizione del prodotto

SG.TMA 630-6300 T6 630 4P INN 100 I è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax T di ABB, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel campo della protezione elettrica. Questo componente è caratterizzato da una corrente nominale di 630 A e da una configurazione a 4 poli, indicata per applicazioni di media e alta potenza. Il prodotto si distingue per la sua compatibilità con la gamma Tmax T6, offrendo una soluzione modulare e versatile che facilita l’installazione e la manutenzione nei quadri elettrici. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua progettazione avanzata, SG.TMA 630-6300 T6 supporta un’interruzione sicura della corrente fino a 6300 A, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici e la continuità del servizio. È inoltre dotato di un sistema di collegamento elettrico semplice e affidabile, che ne facilita l’integrazione in sistemi complessi. Questo accessorio è parte integrante della famiglia Tmax, nota per l’innovazione tecnologica e la qualità ABB, e rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di componenti performanti, sicuri e conformi agli standard di settore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 630 I3=3150...6300 A FULLY RATED NEUTRAL T6 630

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

3150 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6300 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore termomagnetico 4 poli 630 A industriale TMA