› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore termomagnetico 4 poli 2500A per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067485R1
Cod. Produttore 1SDA067485R1
Cod. EAN 8015644695330

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Tipo: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Interruttore neutro: Completamente dimensionato
  • Range corrente: 1250-2500 A
  • Modalità di rilascio: Thermomagnetic
  • Applicazione: AC-DC

Descrizione del prodotto

SG.TMA 250-2500 XT4 4P INN 100 è un accessorio per il sistema SACE Tmax XT progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente a 4 poli supporta correnti nominali fino a 2500 A, assicurando elevate prestazioni in applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La sua struttura robusta consente una facile installazione e manutenzione, mentre le regolazioni integrate permettono di ottimizzare il funzionamento in base alle esigenze specifiche dell'impianto. Ideale per l'uso con interruttori automatici Tmax, questo accessorio facilita la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, migliorando l'efficienza e la sicurezza complessiva dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 250 I3=1250...2500 A FULLY RATED NEUTRAL XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

1250 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore termomagnetico 4 poli 2500A per quadri elettrici industriali