› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore termomagnetico 4 poli 200-2000A impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067483R1
Cod. Produttore 1SDA067483R1
Cod. EAN 8015644013752

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Intervallo corrente: 1000-2000 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Tensione operativa: AC-DC
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Modello: SG.TMA 200-2000 XT4

Descrizione del prodotto

SG.TMA 200-2000 XT4 4P INN 100 è un accessorio per interruttori della serie Tmax XT progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente a 4 poli è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente fino a 2000 A. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle sollecitazioni elettriche. L'accessorio è dotato di regolazioni per ottimizzare la performance in base alle esigenze specifiche dell'impianto, contribuendo a una protezione precisa e affidabile degli impianti elettrici industriali e civili. La compatibilità con la gamma Tmax XT lo rende una soluzione versatile per migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 200 I3=1000...2000 A FULLY RATED NEUTRAL XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

1000 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore termomagnetico 4 poli 200-2000A impianti industriali