›

Interruttore termomagnetico 3 poli 800A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060349R1
Cod. Produttore 1SDA060349R1
Cod. EAN 8015644627577

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 8000 A
  • Tipo: Interruttore termomagnetico
  • Portata I3: 4000-8000 A
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Classe di temperatura: T6 800
  • Funzione: Rilascio termomagnetico
  • Applicazione: AC-DC

Descrizione del prodotto

SG.TMA 800-8000 T6 800 3P è un accessorio per interruttori automatici a bassa tensione della serie Tmax T di ABB, progettato per applicazioni fino a 800 A. Questo componente si distingue per la sua costruzione robusta e compatta, che consente un’installazione semplice e razionale all’interno dei quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce elevate prestazioni di interruzione e protezione del circuito, assicurando sicurezza e affidabilità. L’accessorio è caratterizzato da un design modulare che favorisce la flessibilità d’uso e facilita il cablaggio, ottimizzando lo spazio disponibile. È compatibile con terminali e unità di sgancio della serie Tmax T6, offrendo soluzioni versatili per la protezione elettrica in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 800 I3=4000...8000 A T6 800

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

4000 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8000 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore termomagnetico 3 poli 800A per impianti industriali