› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore termomagnetico 3 poli 625-1250A installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067235R1
Cod. Produttore 1SDA067235R1
Cod. EAN 8015644011376

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: AC-DC
  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Thermomagnetic release
  • Protezione: Termomagnetica
  • Modello: TMA R 125 I3=625...1250 A
  • Compatibilità: Serie XT2

Descrizione del prodotto

SG.TMA 125-1250 XT2 3P è un accessorio elettrico progettato per l'uso con interruttori automatici della serie Tmax XT. Questo componente è caratterizzato da una struttura robusta e compatta, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media e alta potenza. Supporta una corrente nominale fino a 160A e presenta tre poli, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. La regolazione delle impostazioni è facilitata da indicatori chiari e precisi, che consentono di adattare il dispositivo alle specifiche esigenze di protezione e controllo del circuito. La qualità costruttiva e la compatibilità con la gamma Tmax XT ne fanno una scelta efficiente per la gestione dei carichi elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 125 I3=625...1250 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

625 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore termomagnetico 3 poli 625-1250A installazioni industriali