› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore termomagnetico 3 poli 32-320 A serie XT2 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067229R1
Cod. Produttore 1SDA067229R1
Cod. EAN 8015644011314

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32-320 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione: AC-DC
  • Compatibilità: XT2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttore automatico modulare

Descrizione del prodotto

SG.TMD 32-320 XT2 3P è un accessorio per dispositivi Tmax XT, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente supporta un'intensità nominale fino a 160A e offre una regolazione precisa con impostazioni max, med e min per adattarsi alle diverse esigenze di protezione e funzionamento. La struttura robusta e compatta facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni elevate e durature. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura una gestione efficiente del carico elettrico con elevata qualità costruttiva e conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMD R 32-320 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

320 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore termomagnetico 3 poli 32-320 A serie XT2 per impianti elettrici