› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore termomagnetico 3 poli 20-320A installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054651R1
Cod. Produttore 1SDA054651R1
Cod. EAN 8015644557560

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20-320 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzionamento: AC-DC
  • Protezione: Termica e magnetica
  • Compatibilità: Con Tmax T4
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

SG.TMD 20-320 T4 3P è un interruttore automatico modulare per bassa tensione della famiglia Tmax T di ABB, progettato per garantire elevate prestazioni in dimensioni compatte. Questo dispositivo è indicato per applicazioni fino a 320 A con triplo polo (3P), offrendo un eccellente rapporto tra capacità di interruzione e ingombro. La serie Tmax T4 si distingue per la sua affidabilità e robustezza, con la capacità di interrompere correnti di corto circuito fino a 200 kA a 415 V AC e fino a 80 kA a 690 V AC, permettendo un'ampia gamma di applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. L'interruttore è dotato di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, che assicurano protezione selettiva e rapida, oltre a una vasta gamma di accessori standardizzati per facilitare l'installazione e la manutenzione. Le dimensioni contenute (profondità 103,5 mm) e la modularità del sistema permettono una gestione ottimale degli spazi all'interno dei quadri elettrici, migliorando la flessibilità e la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMD R 20-320 A T4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore termomagnetico 3 poli 20-320A installazione industriale