› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Interruttore temporizzato multifunzione 10 luci controllo illuminazione scale residenziale commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM654180
Cod. Produttore M654180
Cod. EAN 4016779654180

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente glow lamp: 150 mA
  • Interruttore tempo scala
  • Timer elettromeccanico
  • Tempo regolabile: 1-7 min
  • Riattivazione dopo: 30 s
  • Funzioni multifunzione: 10
  • Serie: E232

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore multifunzione modello E 232 E-230, progettato per il controllo di 10 luci con funzione di scala. Ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente e versatile dell'illuminazione, garantisce affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni elettriche. Questo dispositivo è una soluzione pratica per ottimizzare il controllo luminoso in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Staircase time switches with off-delay are operated by push-buttons, which are often equipped with a glow lamp. The switch levers are designed for a glow lamp current of up to 150 mA and are therefore excellently suited for installations in multistorey buildings. The E 232-230 staircase lighting timer with off-delay has an electromechanical timer relay with synchronous motor drive, which ensures a high level of operational safety in any installation position. The time range can be set in 15-second increments from one to seven minutes. Can be reswitched after 30s. The multifunctional units of the E 232E-230 Multi 10 and E 232E-8/230 Multi 10 product series have 10 functions that can be set on the front of the unit.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

preavviso di spegnimento

Lampeggiante

tensione di comando 1

230 ... 230 V

tensione di comando 2

230 ... 230 V

tensione di alimentazione

0,85 ... 1,1 V

Interruttore temporizzato multifunzione 10 luci controllo illuminazione scale residenziale commerciale