› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore T8L 2000A 4 poli fisso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065730R1
Cod. Produttore 1SDA065730R1
Cod. EAN 8015644686376

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Protezione: PR331/P
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA065730R1 è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 2000 A in configurazione 4 poli. Dotato di collegamento a bullone, questo apparecchio garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione di correnti di corto circuito, con capacità di interruzione fino a 2000 A. La sua struttura è realizzata per un’installazione fissa, con un design compatto e robusto che consente il montaggio in diverse posizioni senza perdita di prestazioni. La tecnologia integrata permette una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità e la stabilità dell’impianto elettrico. Questo interruttore si distingue per la facilità di installazione e manutenzione, rappresentando una soluzione ideale per impianti elettrici industriali e di distribuzione ad alta affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T8L 2000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 2000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

46 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore T8L 2000A 4 poli fisso industriale