› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore T7S 1600A 4 poli PR332/P LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063023R1
Cod. Produttore 1SDA063023R1
Cod. EAN 8015644655723

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4P
  • Meccanismo di azionamento: Stored energy
  • Terminali: Frontali fissi
  • Tipo rilascio: Solido in AC PR332/P-LSIG
  • Protezione: LSIG
  • Normativa: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063023R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T7, progettato per bassa tensione con portata fino a 1600 A e 4 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, caratterizzato da un sistema di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Questo interruttore è parte della famiglia Tmax T7, che rappresenta la massima espressione di potenza e flessibilità per interruttori automatici fino a 1600 A, con dimensioni compatte e tecnologia avanzata. Il Tmax T7 è disponibile sia con meccanismo manuale sia con motoroperatore, e può essere installato sia in verticale sia in orizzontale, anche nella versione estraibile. Offre un sistema di cablaggio rapido e sicuro, con terminali di diverso tipo, inclusi terminali posteriori orientati piatti, e un innovativo sistema di sgancio rapido per la parte mobile. La protezione è garantita da unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, come il modello PR332/P LSIG, che dispone di display grafico e funzioni avanzate di protezione e diagnostica, inclusa la registrazione degli eventi pre-fallo. L’interruttore assicura inoltre un’elevata capacità di interruzione dei cortocircuiti, con un design che minimizza l’energia di passaggio e il picco di corrente. La costruzione prevede doppio isolamento tra le parti in tensione e le parti frontali di manovra, garantendo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative IEC e UL. La leva di comando indica sempre la posizione reale dei contatti, assicurando una segnalazione affidabile dello stato dell’apparecchio. Inoltre, la protezione da dispersioni a terra non è integrata in questo modello. In sintesi, questo interruttore automatico modulare Tmax T7 da 1600 A è una soluzione ideale per installazioni elettriche di alta potenza che richiedono elevate prestazioni, sicurezza, flessibilità di installazione e facilità di manutenzione, grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e all’ampia gamma di accessori disponibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore T7S 1600A 4 poli PR332/P LSIG industriale