› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore T7S 1250A 4 poli LSIG per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062895R1
Cod. Produttore 1SDA062895R1
Cod. EAN 8015644654443

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Energia accumulata
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Terminali: Frontali
  • Norme CE: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T7, con portata nominale di 1250 A e 4 poli. Progettato per impianti elettrici di media tensione, garantisce alte prestazioni di interruzione fino a 1250 A con un sistema di collegamento a bullone per un’installazione fissa. L’apparecchio è dotato di un’unità di sgancio elettronica PR332/P LSIG, che assicura protezione selettiva e rapida contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. Il design compatto e modulare consente un’installazione semplice e razionale, ottimizzando lo spazio all’interno del quadro elettrico. La tecnologia avanzata ABB offre affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione, rendendo questo interruttore ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIG R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore T7S 1250A 4 poli LSIG per distribuzione elettrica