› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore T7S 1000A 4 poli LSIG per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062767R1
Cod. Produttore 1SDA062767R1
Cod. EAN 8015644653163

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: energia immagazzinata
  • Tipo rilascio: solido in AC
  • Protezione: LSIG
  • Terminali: frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE SACE Tmax T7, progettato per bassa tensione con corrente nominale di 1000 A e 4 poli. Questo dispositivo offre un’elevata capacità di interruzione fino a 1000 A, garantendo protezione affidabile e sicura per impianti elettrici industriali e commerciali. Caratterizzato da un design compatto e innovativo, consente un’installazione semplice sia in posizione verticale che orizzontale, con terminali di vari tipi inclusi terminali posteriori orientati piatti per facilitare il cablaggio. L’interruttore è dotato di unità di sgancio elettroniche avanzate PR332/P LSIG, con display grafico per monitoraggio e diagnostica, e offre funzioni di protezione multifunzionali tra cui sovraccarico, corto circuito, guasti di terra e protezione motore. Il sistema di interruzione dell’arco elettrico è ottimizzato per ridurre l’energia di passaggio e garantire tempi di intervento rapidi. L’accessorio di collegamento a bullone assicura connessioni robuste e sicure. La tipologia costruttiva è da incasso a installazione fissa, ideale per quadri elettrici con spazio ottimizzato grazie alle dimensioni contenute. Prodotto conforme alle normative IEC e CE, rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata per la protezione e gestione dell’energia elettrica in impianti fino a 1600 A di capacità nominale, con particolare attenzione a sicurezza, affidabilità e facilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIG R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore T7S 1000A 4 poli LSIG per impianti industriali