› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore T7H 1600A 4 poli LS/I per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063034R1
Cod. Produttore 1SDA063034R1
Cod. EAN 8015644655839

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Frontali fissi
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063034R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso a 4 poli è caratterizzato da un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente che consente di interrompere correnti di corto circuito di elevato valore in tempi molto rapidi, riducendo al minimo l’energia di passaggio e il picco di corrente. L’interruttore è dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettroniche intercambiabili (come la PR231/P), che permettono una regolazione precisa delle soglie di protezione e una diagnostica dettagliata tramite display grafico. La modularità del prodotto consente l’installazione in configurazioni fisse, plug-in o estraibili, con un’ampia gamma di accessori per personalizzare funzionalità come contatti ausiliari, rilasci di sottotensione, operatori motorizzati e terminali specifici. Grazie al design compatto e all’elevato rapporto prestazioni/dimensioni, l’interruttore Tmax T7 facilita l’installazione e il cablaggio, garantendo flessibilità anche in spazi ridotti. È possibile l’installazione sia in verticale che in orizzontale, con terminali orientati anche posteriormente per ottimizzare l’ingombro. La sicurezza è assicurata da doppio isolamento tra parti attive e parti operatore, da segnali di posizione chiari e da un’elevata protezione contro contatti accidentali, conforme alle normative IEC e UL. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata affidabilità, protezione selettiva e controllo avanzato, con la garanzia della qualità e innovazione ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore T7H 1600A 4 poli LS/I per impianti industriali