› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore T5 400A 4 poli fisso estraibile quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054759R1
Cod. Produttore 1SDA054759R1
Cod. EAN 8015644558802

Informazioni principali

  • Tipo: fisso e estraibile
  • Poli: 4
  • Terminali: posteriori verticali
  • Tensione nominale: 400 V
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: interruttori Tmax
  • Montaggio: parte fissa
  • Protezione: interruttore Tmax T5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 4 poli con potenza nominale di 400 A, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Dotato di collegamento a bullone per un'installazione robusta e stabile, è ideale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS, assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. L'interruttore è compatibile con accessori specifici per la serie Tmax T, offrendo versatilità e facilità di integrazione in impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore T5 400A 4 poli fisso estraibile quadro elettrico