› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore sovracorrente PR332/P-LSI T8 industriale quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074545R1
Cod. Produttore 1SDA074545R1
Cod. EAN 8015644784874

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR332/P-LSI T8 NEW
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo rilascio: Overcurrent release
  • Compatibilità: Per PR332/P-LSI
  • Versione: New T8
  • Standard RoHS: Conformità RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo esenti
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto descritto è un accessorio per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Tmax XT di ABB, specificamente identificato con il codice 1SDA074545R1. Si tratta di un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri in impianti elettrici. Questa apparecchiatura è caratterizzata da un'esecuzione del collegamento elettrico di tipo "Altro" e funziona con tensione continua (DC). Non presenta contatti normalmente chiusi (NC) né contatti normalmente aperti (NA), il che indica che non svolge funzioni di commutazione tradizionali ma probabilmente agisce come accessorio di collegamento o interfaccia. Il prodotto è parte della serie "Accessories for Tmax T", ovvero accessori dedicati agli interruttori automatici Tmax T, e si distingue per la sua versatilità di installazione e la compatibilità con le diverse configurazioni degli interruttori Tmax XT fino a 250A. Dal punto di vista costruttivo, gli interruttori della famiglia Tmax XT sono realizzati con caratteristiche di doppio isolamento, funzionamento positivo e comportamento di isolamento conformi agli standard IEC 60947-2. Possono essere installati in diverse posizioni senza compromissione delle prestazioni e sono adatti per ambienti con temperature da -25°C a +70°C. L'accessorio in questione è progettato per integrarsi con i circuiti di protezione e controllo, sfruttando materiali e componenti di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. In sintesi, questo accessorio per interruttori automatici ABB SACE Tmax XT rappresenta una soluzione tecnica avanzata per il collegamento elettrico in impianti industriali e civili, assicurando sicurezza, compatibilità e facilità di installazione, senza compromessi sulle prestazioni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, evidenziando la sua affidabilità e la sua integrazione con la gamma di interruttori automatici Tmax XT, senza superare i 1000 caratteri richiesti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OVERCURRENT RELEASE PR332/P-LSI NEW T8

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore sovracorrente PR332/P-LSI T8 industriale quadro elettrico