Prodotti /

Cod. Rexel
P2FM 34C2-M2
Cod. Produttore
FM 34C2-M2
Cod. EAN
8018851365638

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza a leva asolata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: A leva asolata dritta, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

Interruttore sicurezza leva asolata metallico IP67 2NC lento applicazioni industriali