› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore sgancio 48V CC-CA sicurezza affidabile impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013782R1
Cod. Produttore 1SDA013782R1
Cod. EAN 8015644137823

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V CC-CA
  • Tipo: SG.APERTURA
  • Serie: Spare Parts
  • Applicazione: SOR 48V S3-S4-S5

Descrizione del prodotto

Interruttore di sgancio per apertura a 48V in corrente continua e alternata, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Questo componente è ideale come ricambio per impianti elettrici, assicurando un funzionamento preciso e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, è adatto all'uso in ambienti industriali e civili, facilitando la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SOR 48V S3-S4-S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Interruttore sgancio 48V CC-CA sicurezza affidabile impianti elettrici industriali e civili