› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore sezionatore T7D 1250A 3 poli per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062038R1
Cod. Produttore 1SDA062038R1
Cod. EAN 8015644645762

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 V
  • Poli: 3
  • Tipo: Switch-disconnector fisso
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Energia accumulata
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il circuito magnetotermico modulare SACE Tmax T7 rappresenta la soluzione di punta per la protezione e il controllo di impianti elettrici fino a 1600 A, con un design rivoluzionario e prestazioni elevate. Progettato per garantire massima affidabilità, il Tmax T7 offre un'interruzione rapida e sicura dei cortocircuiti grazie a un sistema di estinzione dell'arco elettrico altamente efficiente. La sua struttura compatta e modulare permette un'installazione flessibile sia in verticale che in orizzontale, con terminali di vario tipo, inclusi terminali posteriori orientati piatti, e un sistema di inserimento e sgancio rapido e sicuro della parte mobile. Il Tmax T7 è dotato di avanzati dispositivi elettronici di protezione, come le unità di intervento PR223EF e PR223DS, che garantiscono selettività elevata e controllo completo dei parametri elettrici, con funzioni di diagnostica e segnalazione integrate. La gamma offre inoltre un sistema di cablaggio rapido e sicuro con accessori innovativi, compreso un esclusivo interblocco a cavo per il collegamento di più interruttori in qualsiasi posizione, ideale per soluzioni di trasferimento automatico. La doppia isolamento tra le parti in tensione e le parti operative garantisce la massima sicurezza per l’operatore, mentre la costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano prestazioni eccellenti e una lunga durata. La serie Tmax T7 è conforme alle normative IEC e UL, con marcatura CE dal 2009, ed è progettata per rispondere alle esigenze più specifiche di impianti industriali e civili, offrendo la massima libertà di configurazione e installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore sezionatore T7D 1250A 3 poli per impianti industriali e civili