› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore sezionatore polarizzato 2 poli 32A 1000V DC per fotovoltaico compatto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS802PVM32H
Cod. Produttore S802PVM32H
Cod. EAN 7612271419035

Informazioni principali

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale operativa: 1000V DC
  • Larghezza: 54mm
  • Corrente di tenuta breve: 1.5kA
  • Normativa: IEC/EN 60947-3
  • Serie: S800PV-M-H
  • Uso: Interruttore non auto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S802PV-M32-H is a 2-pole polarized disconnector for photovoltaics. It can be used for currents up to 32A and has a rated operational voltage of 1000V DC by only 54mm width. The rated short-term withstand current Icw is 1.5kA. The S802PV-M32-H complies with IEC/EN 60947-3. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S802PV-M32-H more comfortable.

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

95 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

Numero moduli DIN

3

numero di interruttori

8500

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

sganciatore di tensione opzionale

Serie

S800PV M H

Interruttore sezionatore polarizzato 2 poli 32A 1000V DC per fotovoltaico compatto