›

Interruttore sezionatore OTP125B6M 125A 6 poli 415V IP65 custodia plastica uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOTP125BA6M
Cod. Produttore OTP125B6M
Cod. EAN 6417019274898

Informazioni principali

  • Serie: OTP125
  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 690V AC22
  • Potenza nominale: 45kW
  • Numero poli: 6
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale involucro: Policarbonato rinforzato
  • Maniglia: Bloccabile con 3 lucchetti

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico OTP125B6M con portata di corrente nominale di 125A, adatto per applicazioni fino a 690 V in corrente alternata secondo la categoria AC22. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici di media potenza. Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 6-p. 415V AC23 90A, 45kW. Plastic enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

400 mm

profondità

140 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

90 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTP125

Interruttore sezionatore OTP125B6M 125A 6 poli 415V IP65 custodia plastica uso industriale e civile