› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore sezionatore 4 poli maniglia diretta per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 671 1
Cod. Produttore EO 671 1
Cod. EAN 6417019253770

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tipo azionamento: laterale
  • Montaggio: a base
  • Maniglia: diretta nera
  • Kit bulloni: incluso
  • Serie: OT800E
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: IEC60947-1, IEC60947-3

Descrizione del prodotto

Interruttore sezionatore ELEO 671 1 con maniglia diretta, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile delle linee elettriche. Dotato di 4 poli, assicura un sezionamento efficace e una protezione ottimale degli impianti elettrici. La maniglia integrata consente un utilizzo semplice e immediato, rendendo questo dispositivo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e funzionalità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: 4-pole, side operated, base mounted switch-diconnector with black direct mount handle, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

331 mm

altezza

250 mm

profondità

157 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

450 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

potenza di interruzione a 400 V

450 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

800 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT800E

Interruttore sezionatore 4 poli maniglia diretta per impianti elettrici industriali e civili