› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore sezionatore 4 poli maniglia diretta per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 665 3
Cod. Produttore EO 665 3
Cod. EAN 6417019249360

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tipo maniglia: Diretta
  • Montaggio: Base
  • Serie: OT315E
  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Kit bulloni: Incluso
  • Protezione RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore sezionatore ELEO 665 3 a 4 poli con maniglia diretta, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura un'ottima durata nel tempo e facilità di utilizzo. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un sezionamento efficiente e sicuro. La maniglia diretta permette un'operazione semplice e immediata, migliorando la sicurezza durante la manutenzione e l'ispezione degli impianti. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black direct mount handle, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

235 mm

altezza

185 mm

profondità

128 mm

corrente nominale permanente Iu

315 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

180 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

potenza di interruzione a 400 V

180 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

315 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT315E

Interruttore sezionatore 4 poli maniglia diretta per impianti elettrici industriali