Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 461 7
Cod. Produttore
EO 461 7
Cod. EAN
6417019233734

Informazioni di prodotto

OS250D04N2 SEZ. FUSIBILATO NH 250A 4P

Documentazione tecnica

Il ELEO 461 7 è un interruttore sezionatore 4 poli di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interruzione sicura del circuito. La sua compatibilità con fusibili lo rende una scelta versatile per diverse installazioni. Con un design robusto e una costruzione solida, il ELEO 461 7 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC0, HPC1

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

250 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 4 poli 250A portafusibili integrati per impianti elettrici industriali e commerciali