›

Interruttore sezionatore 4 poli 400A IP65 con maniglia bloccabile per uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOT400DFCC4B
Cod. Produttore OT400DFCC4B
Cod. EAN 6417019198477

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 415 V AC23
  • Potenza nominale: 230 kW
  • Grado di protezione: IP65
  • Serie: OT400
  • Materiale involucro: Policarbonato rinforzato
  • Maniglia: Bloccabile con 3 lucchetti
  • Utilizzo: Interno ed esterno

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con portata di 400A, progettato per applicazioni elettriche a 415 V in corrente alternata. Ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici industriali e civili, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua capacità di gestire carichi elevati. La robusta costruzione assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici di alta potenza. Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 4-p. 415V AC23 400A, 230kW. Plastic enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OT series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries knock out types for II-flanges. Cables can be inserted from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be defeated. N and PE terminals included.

Caratteristiche tecniche

larghezza

380 mm

altezza

840 mm

profondità

180 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

230 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

230 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT400

Interruttore sezionatore 4 poli 400A IP65 con maniglia bloccabile per uso industriale e civile